3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(3)
その他
その他(3)
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 質量(kg)2.08 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 質量(kg)2.08 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 質量(kg)2.08 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります