「コンセント形状」から絞り込む
防災用120Wハタヤリミテッド31日以内出荷
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
80WLEDボールライト(屋外用)ハタヤリミテッド当日出荷
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
電工ドラム日動工業税込¥41,778~¥37,980~
FMCフジマック税込¥2,308~¥2,098~