コードリール/延長コード関連品 :「アース 配線」の検索結果
関連キーワード
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(1)

その他(1)
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性アース付
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。