絞り込み
電源(V)

電子ルータ
マキタ(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台欠品中卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)
エスコ¥1,170税込¥1,2871セット(3枚)翌日出荷3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
ルーター
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
カービングプロ
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。用途木彫・彫刻・版画に長さ(mm)240質量(g)680電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65振動数(min-1)11000定格使用時間(分)15
3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
3mm軸 超硬ルーター(End Cut)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)
エスコ¥6,890税込¥7,5791本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)
エスコ¥6,890税込¥7,5791本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
6mm軸 超硬ルーター(End Cut)
エスコ¥6,460税込¥7,1061本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
6mm軸 超硬ルーター
エスコ¥5,780税込¥6,3581本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
3mm軸 超硬ルーター
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
デュアルプランジルーター
TRITON¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に幅(mm)プランジ:0~68質量(kg)7.55消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8
サッシルーター
マキタ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら