絞り込み
電源(V)
  • 100
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
  • 5(1)
電流(A)
  • 4(1)
  • 9.5(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
  • 22000(3)
  • 24000(1)
  • 27000(1)
  • 30000(1)
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ルータ マキタ

    電子ルータ

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100
  • ルータ HiKOKI(ハイコーキ)

    ルータ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
    付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ質量(kg)6.3電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8000~22000コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)44ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35アズワン品番64-7056-16
  • サッシルーター マキタ

    サッシルーター

    マキタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
    付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6
  • カービングプロ PROXXON(プロクソン)

    カービングプロ

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
    用途木彫・彫刻・版画に長さ(mm)240質量(g)680電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65振動数(min-1)11000定格使用時間(分)15

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

ルーター