絞り込み
電源(V)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 2.5(3)
電流(A)
- 15
- 4(1)
- 9.5(1)
- 13(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
- 22000(3)
ブランド
- マキタ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)

電子ルータ
マキタ(3件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台欠品中卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
ルーター
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
ルータ
HiKOKI(ハイコーキ)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ質量(kg)6.3電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8000~22000コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)44ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35アズワン品番64-7056-16