1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])27500 深さ(mm)最大ホール:28 最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径 梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書 接続口径(Φmm)27(集塵機との) 対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります