「電源(V)」から絞り込む
トリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです
●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます
●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです
●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています
●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
トリマー ATRE60V京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6取扱説明書(2.85MB)
トリマー ATR51京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500質量(kg)1.3コード長さ(m)2.5高さ(mm)179定格電流(A)5.2ビット軸径(Φmm)取付:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年取扱説明書(0.83MB)
『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥65,978¥59,980
レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780¥139,800
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800