絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 32000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 4.3(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- FESTOOL(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- RELIEF(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

トリマ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000