1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
エコ商品
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95 最大切込深さ(mm)34 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング