カンナ :「回転」の検索結果
関連キーワード
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
304(1)
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)
質量(kg)27
電流(A)1
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600
最大切削幅(mm)304(1尺)
電源コード(m)5
切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)
送材速度(m/s)0.11
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。