振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
質量(g)800
外径×全長(mm)44×228
トラスコ品番114-0361
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)8000
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6
質量(kg)5.3
トラスコ品番327-9961
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。