特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)10000
電源(V)AC100~120、50/60Hz
消費電力(W)55
質量(g)415(コード除く)
外径×全長(mm)42×218
トラスコ品番799-9143
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
質量(g)800
外径×全長(mm)44×228
トラスコ品番114-0361
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。
回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。)
連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般
定格消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)
トラスコ品番852-2906
セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本
材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム
質量(kg)5
制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式
定格時間連続運転
入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)8000
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6
質量(kg)5.3
トラスコ品番327-9961
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。