合成繊維とは、ここではクリーンルーム用手袋の中で、特に合成繊維を使用して作られたものを指します。具体的な素材としては、表面にはポリウレタンが使用されることが多く、耐摩耗性に優れているため様々な作業で使用が可能です。裏面はポリエステルや綿などを使用し、手にフィットさせる構造のものもあります。仕上げに縫製を行わず、糸を使わないものはクリーンルームでの糸くず発生を抑制。素材自体から出るチリの発生を抑えるコーティング加工は、きれいな状態を維持することができます。
商品豆知識
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番572-2791
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色ホワイト
サイズSS
質量(g)200
入数(双)10
全長(cm)21
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)14
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。