合成繊維とは、ここではクリーンルーム用手袋の中で、特に合成繊維を使用して作られたものを指します。具体的な素材としては、表面にはポリウレタンが使用されることが多く、耐摩耗性に優れているため様々な作業で使用が可能です。裏面はポリエステルや綿などを使用し、手にフィットさせる構造のものもあります。仕上げに縫製を行わず、糸を使わないものはクリーンルームでの糸くず発生を抑制。素材自体から出るチリの発生を抑えるコーティング加工は、きれいな状態を維持することができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適 材質生地:TPU・バックル:プラスチック サイズフリー 質量(g)約800 使用時間(分)120 本体サイズ(mm)約350×320 冷却温度(℃)26
1着
10,980 税込12,078
3日以内出荷

平手(左右兼用)
材質ハイパロン(CSM) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 入数(双)1 サイズ(mm)【ハンド】247
1双
90,980 税込100,078
4日以内出荷