合成繊維とは、ここではクリーンルーム用手袋の中で、特に合成繊維を使用して作られたものを指します。具体的な素材としては、表面にはポリウレタンが使用されることが多く、耐摩耗性に優れているため様々な作業で使用が可能です。裏面はポリエステルや綿などを使用し、手にフィットさせる構造のものもあります。仕上げに縫製を行わず、糸を使わないものはクリーンルームでの糸くず発生を抑制。素材自体から出るチリの発生を抑えるコーティング加工は、きれいな状態を維持することができます。
「機能」から絞り込む
PU指先コート編手袋 (10双入)ブラストン翌日出荷から13日以内出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)入数(双)10クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります