銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入TRUSCO翌々日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。入数(双)10材質/仕上繊維部:ナイロン100%色グレー厚さ(mm)0.6ゲージ数15表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果手のひら
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入TRUSCO当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。入数(双)10材質/仕上繊維部:ナイロン100%色グレー厚さ(mm)0.6ゲージ数15表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果指先のみ
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。材質/仕上ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン入数(双)1色グレー厚さ(mm)0.6ゲージ数15表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果指先のみ
ナイロン手袋PU手のひらコートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン色ホワイト規格EN388(CE4131)入数(双)10機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13EN388規格EN388(CE4131)
カラーナイロン手袋PU手のひらコートTRUSCO当日出荷
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。
用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります