2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 動画あり
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 動画あり
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。 EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります