ボディー用 :「洗車 泡」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。 500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。 また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。 本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。 全ての塗装色にご使用いただけます。
用途超濃縮高発泡シャンプー 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

『ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セット』(UHDセット)は「プロフェッショナルな仕上がりを自分で実現したい」というユーザー様に向けた製品です。 本セットは1セットで1年間、最上級のカーケアをお楽しみいただける内容となっております。 比類ないツヤと輝きを塗装面に施す「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」(UHDセラミック・コーティング)を施工後、週に1回圧倒的な仕上がりと汚れ落ちに優れる「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプー」(UHDシャンプー)の洗車作業、さらに3ヶ月に1回最上級のカルナバを含んだ「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・ワックス」(UHDワックス)のワックス掛け作業を、1年を通じてご利用いただくことが可能です。 【UHDシャンプー】最上級シャンプー 驚きの艶と輝きが実現 洗うだけで手触りが非常に滑らかな光沢仕上げが実現します。 様々な汚れを素早く洗浄 全く新しい中性成分により自然界の汚染物質や、走行時に付着する頑固な汚れを優しく強力に落とします。 さらに強力な洗浄力があるにも関わらず、ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティングのコーティング層は落としません。 作業性に優れる泡立ち 贅沢な柔らかい泡により、塗装面をすべる様な洗い心地が実現しますので、効率良く洗車をする事が可能です。 五感に訴求する上品な香り 爽快で官能的な香りが洗車作業を気持ち良くさせます。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「作業性も仕上がりも最高級のカーシャンプーで洗車をしたい。」と、カーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の作業性と仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なシャンプーを開発しました。 それがウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーです。 泡立ち・汚れ落ち・香り・艶、全てにおいて最上級。 これまでのカーシャンプーの常識を大きく覆します。 【UHDワックス】最上級カルナバ・ワックス・セット モーターショーの展示車両の様な艶を実現 最上級のカルナバを含む最高の成分により驚く程の艶を発揮します。 カーワックスの常識を覆す、非常に高い耐久性 最上級のカルナバ成分配合により、耐久性に優れたワックス効果を実現します。 オートグリムのコーティング剤と組み合わせると、更なる効果を発揮 「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」を施工した上に施工する事で、比類のない究極の艶を実現します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「モーターショーの展示車の様な艶を実現したい。」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なワックスを開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・ワックスです。 最上級のカルナバを含む最高の成分をブレンドしていますので、まったく新しい息を呑むような凄まじい艶を実現します。 【UHDセラミック・コーティング】最上級ボディーコーティング剤 プロが手掛けたボディーコーティングに匹敵する仕上がり 洗練されたセラミック・コーティングが比類のない光沢の深さを実現します。 市販のコーティング剤の常識を覆す、非常に高い耐久性 施工後じっくり4時間掛けて完全硬化させたコーティング層は、最大12ヶ月間、効果を発揮します。 さらにウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーで洗車し、ウルトラ・ハイ・ディフィニッション・ワックスでメンテナンスする事で、さらなる艶と輝きを発揮します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「プロの様なボディーコーティングを自分の手で施工したい」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で、数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なコーティング剤を開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・セラミック・コーティングです。 薄いガラス層を塗装面に加えた様な仕上がりになり、優れた保護効果と驚きの輝きを実現します。
用途最上級シャンプー、ワックス、コーティングセット 容量1L/120g/100mL×2 区分ボディー用 成分【シャンプー】スルホン酸・アルカンナトリウム塩など、【ワックス】ナフサ・石油蒸留物・水素処理ヘビーパラフィン油など、【コーティング剤】ナフサ・環状シロキサン・石油蒸留物 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷