ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。
濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。
洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。
ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。
より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。
特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。
用途濃色車用コーティング剤
容量(mL)500
区分ボディー用
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。