ラビングコンパウンド 粗目武蔵ホルト(5件のレビュー)当日出荷
研磨性が高く、補修塗装の粗研磨やサビ落し、金属加工、塗装前も下地処理に適しています。50ミクロン。
形状ねり状寸法(mm)105×30×200危険物の類別非危険物
キズ消しスプレー武蔵ホルト(5件のレビュー)当日出荷
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状粒度2~5μ質量(g)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量133mL危険物の性状非水溶性
カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥4,068¥3,698
流量計グリーンライフ税込¥4,068¥3,698