ボディー用 :「希釈」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック トラスコ品番497-2431 寸法(mm)W295×D288×H286 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 仕様コーティング施工車対応 タイプ超濃縮 希釈倍率200倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
649 税込714
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 仕様30倍希釈 付属品ノズル トラスコ品番497-2422 材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg)4.3 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1586
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
411 税込452
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色オールカラー 性質撥水、ノーコンパウンド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255 危険物の類別非危険物
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング