ボディー用 :「炭化水素」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、高純度の保護皮膜でボディーの老化を防止します。 純植物性カルナバ100%を原材料として開発されたカルナバWAXで、 美しい光沢皮膜と持続性のある新車同様の輝きを再現します。
成分WAX(カルナバ含む)、シリコーン、溶剤(石油系炭化水素)、香料 使用方法(1)ボディーに付着した砂や泥、埃等をきれいに洗い流してください。(2)ボディーの温度を確認してください。冷たくなっていればOKです。(3)スポンジに軽く水を含ませ、適量をスポンジにとってください。※つけすぎに注意してください。ついているかついていないか位でOKです。(4)水の流れる方向に沿って、丁寧に伸ばしていってください。(5)パネルの継ぎ目などはWAXが入り込み固まってしますので注意してください。拭き取りの際にウエスなどで伸ばしていただいても結構です。(6)WAXが乾ききる前に、こまめに拭き取ってください。拭き取りの際に磨けば磨くほどに深いツヤがでてくるので丁寧に作業してください。 外観乳白色個体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し
1缶(2kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷