ボディー用 :「車の洗車」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 種類液体、コンパウンドなし 希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

チューブタイプでWAXの取り出しが簡単。塗りこむだけで深みのある艶。
用途車の洗車 幅(mm)86 高さ(mm)136 奥行(mm)52 内容量(g)150 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フォームガン専用に開発されたシャンプーです。キメ細かい泡が汚れを包み込んでやさしく汚れを落とします。洗車が楽しくなる魔法の泡立ち!。全色対応。コーティング車対応。ノーコンパウンド。中性。ユーカリの香り。【商品特徴】。手洗い洗車を効率的にしたい方。洗車キズを防ぎたい方。コーティング施工車に乗っている方。大型車など洗車が大変な車に乗っている方。【特長】。クリーミーな泡で優しく汚れを落とす!。フォームガン専用に開発されたシャンプーだから、キメ細かいクリーミーな泡を簡単に作り出せます。泡が汚れを包み込んで浮かせることで、ボディを傷つけずにやさしく洗浄!。泡が長持ち!乾燥によるシミを防ぐ。泡の密着性が高いから、すぐに流れ落ちずしっかり汚れをキャッチ。乾燥しにくいので、水分が蒸発してできるシミの発生を抑えます。一度に車全体に泡をかけられるので、洗車もスムーズに効率よく作業ができます。泡切れが良く、すすぎもスピーディー。泡が素早く流れる設計だから、すすぎ時間を短縮でき、効率よく洗車が可能に。時短で仕上げたい方にもおすすめです!。蓄圧・高圧タイプなどあらゆるフォームガンに対応。フォームガンにはシュアラスター フォームガンシリーズがおすすめです。
成分陰イオン系界面活性剤、香料、防錆剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×68 内容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
欠品中

粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!。電源不要・手動タイプ。一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応。容量2L。【商品特徴】。広範囲を瞬時にシャンプー。スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。粉雪のようなきめ細かい泡。きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。ムラなく均一に噴霧。車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。優れた耐薬品性。一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165 ボトル容量(mL)2000 本体サイズ(mm)H315×W245×D150 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
欠品中

汚れ落とし効果はもちろん、泡切れ、水切れ効果にも力点が置かれたシャンプー。すすぎも拭き取りも楽になり、洗車の労力と時間を節約できます。植物性の洗浄成分を使用しています。
容量(mL)600 液性中性 対応ボディー色全色対応 寸法(mm)91×65×210 タイプ濃縮タイプ(中型車約5台分) 希釈倍率25倍 危険物の類別非危険物
1本(600mL)
1,598 税込1,758
当日出荷