絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(20)
  • GYEON(ジーオン)(97)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(75)
  • SOFT99(70)
  • ウイルソン(69)
  • クリスタルプロセス(62)
  • リンレイ(43)
  • イーグルスター(39)
  • 武蔵ホルト(38)
  • AUTOGLYM(34)
  • シュアラスター(26)
  • マザーズ(26)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • ニューホープ(23)
  • 古河薬品工業(22)
  • エスコ(17)
  • AUG(14)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • PITWORK(日産)(14)
対応ボディー色
  • 全色対応(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV” 横浜油脂工業(Linda)ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(18kg)
当日出荷
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(2kg)
当日出荷
アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
ベースクリーナー 横浜油脂工業(Linda)ベースクリーナー横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(360mL)
当日出荷
表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去
トラスコ品番754-0205セット内容ベースクリーナー(360ml)×1、ベースクリーナー用キャップ×1乳白色液体容量(mL)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV” 横浜油脂工業(Linda)”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアーK・ECO横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶ほか
当日出荷
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン 横浜油脂工業(Linda)TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン横浜油脂工業(Linda)
3,698税込4,068
1個(2kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ソリッドシャンプー 横浜油脂工業(Linda)ソリッドシャンプー横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1個(5kg)
当日出荷
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。容量(L)4対応ボディー色全色対応仕様バケツ入りトラスコ品番400-3691材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム質量(kg)5液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。
用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番398-6157危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤) 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1箱(20L)
当日出荷
車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)撥水シャンプーECO100 4L横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。仕様中性100倍希釈4L減容ボトル付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
スピードアップ 横浜油脂工業(Linda)スピードアップ横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個(16kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
グラスバリアα 380ml 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアα 380ml横浜油脂工業(Linda)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。仕様380mlスプレーボトル原液使用付属品マイクロファイバークロスセット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色材質溶剤撥水剤保護剤質量(g)380危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー” 横浜油脂工業(Linda)中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”横浜油脂工業(Linda)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。
用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6121質量(kg)17.8容量(L)18危険等級アズワン品番64-7052-49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
ラスブロッカー(水性) 横浜油脂工業(Linda)ラスブロッカー(水性)横浜油脂工業(Linda)
32,980税込36,278
1個(15kg)
3日以内出荷
車体下回りの塩害コート 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。 また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。 水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート仕様管理NO.CZ29荷姿1kg×10/ケース外観黒色液体アズワン品番64-7052-55危険物の類別非危険物
撥水シャンプー 横浜油脂工業(Linda)撥水シャンプー横浜油脂工業(Linda)
6,398税込7,038
1個(4L)
当日出荷
洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。仕様原液使用4L減容ボトル付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda)美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)横浜油脂工業(Linda)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。性質撥水仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名アルコール類/第一石油類危険物の数量3mL/18mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状水溶性/非水溶性
エスアイガード 横浜油脂工業(Linda)エスアイガード横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷
自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化
用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
ボディー用