絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(18)
- GYEON(ジーオン)(93)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(73)
- ウイルソン(68)
- SOFT99(66)
- クリスタルプロセス(61)
- リンレイ(47)
- 武蔵ホルト(36)
- イーグルスター(33)
- AUTOGLYM(29)
- シュアラスター(25)
- ニューホープ(22)
- 303Products(18)
- 日本ライティング(17)
- 古河薬品工業(16)
- AUG(13)
- カーメイト(13)
- 撥水道場(12)
- PITWORK(日産)(11)
- ブランドをもっと見る
対応ボディー色
- 全色対応(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO
横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(18kg)当日出荷業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。トラスコ品番760-3894液色緑色内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
虫取りクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール質量(kg)4容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
撥水シャンプーECO100 4L
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ仕様中性100倍希釈4L減容ボトル材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
ソリッドシャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥5,998税込¥6,5981個(5kg)当日出荷バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。用途ボディー・タイヤ洗浄用。仕様バケツ入りトラスコ品番400-3691材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム質量(kg)5容量(L)4液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781箱(20L)当日出荷車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。トラスコ品番835-6410色無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
ビッククリアーK・ECO
横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(20kg)当日出荷エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。用途自動車ガラス用撥水に。仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1性質撥水危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/アルコール類危険物の数量18mL/3mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性/水溶性
モールバリアUV
横浜油脂工業(Linda)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。特殊UVカット剤を配合しています。用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番714-2074セット内容コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個材質炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール色透明~淡黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
スピードアップ
横浜油脂工業(Linda)¥17,980~税込¥19,778~1個(16kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
グラスバリア
横浜油脂工業(Linda)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。用途ガラス系ボディーコーティング剤。付属品マイクロファイバークロス適合車体色:全色対応トラスコ品番714-1238セット内容グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚材質ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤色乳白色液体容量(mL)380容量(L)0.38危険物の類別非危険物
中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”
横浜油脂工業(Linda)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個(4L)当日出荷洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル仕様原液使用4L減容ボトル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
防カビ抗菌コート 高耐久
横浜油脂工業(Linda)¥24,980税込¥27,4781ケース3日以内出荷約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用しています。塗布することで、カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。優れた耐久性で、効果が6ヶ月以上持続します。浴室内でバスクリーナーで洗っても取れにくくなっています。用途浴槽内、サッシ、コーキング目地、エアコン内部等カビの生えやすい箇所の防カビ・抗菌コートに。食品工場、ラボ内の防カビ・抗菌コートに。トラスコ品番354-2187材質主成分:ウレタン樹脂、水溶性樹脂、グリコール系溶剤、抗菌剤、色無色~黄色微濁液体容量(mL)1980容量(L)1.98危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エスアイガード
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781セット(3個)当日出荷自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物


























![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)