4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BZ64 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。 性質撥水 仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値) トラスコ品番835-6412 セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個 材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤 質量(kg)1 危険等級Ⅱ/Ⅱ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名アルコール類/第一石油類 危険物の数量3mL/18mL 2018年トラスコ掲載ページ4 1596 危険物の性状水溶性/非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

BF34 グラスバリアα 380ml 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)グラスバリアα 380ml
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。 仕様380mlスプレーボトル原液使用 付属品マイクロファイバークロス セット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色 材質溶剤撥水剤保護剤 質量(g)380 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BE24 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。 仕様中性100倍希釈4L減容ボトル 付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ 材質界面活性剤、撥水剤、溶剤 質量(kg)4.06 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。 仕様原液使用4L減容ボトル 付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル 材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤 質量(kg)4.15 容量(L)4 性質水アカ落とし、撥水 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個(4L)
6,398 税込7,038
当日出荷