イオンデポジットリムーバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚内容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
クリンビュー 鳥フン虫クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)当日出荷
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)53×175
NX300 フロアディグリーサーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄成分溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥4,068¥3,698