ボディー用 :「クロス 洗車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。
20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20~30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!
用途自動車ボディ用洗車・下処理
液性中性
危険物の類別非危険物
エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
用途自動車エンジンルーム用
成分界面活性剤、水酸化カリウム
pH値13.5±0.5
液性アルカリ性
使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。
危険物の類別非危険物
ハイテクX1ダイヤモンドコートの光沢及び撥水性を維持させる専用メンテナンス剤。洗車しても小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
セット内容ダイヤモンドコート専用メンテナンス剤 100ml×1本・キズ取りメンテナンス剤 100ml×1本・マイクロファイバークロス 1枚・スポンジ 1個
危険物の類別非危険物
1組
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ハイテクX1シリーズ施工後のメンテナンスセット。洗車しても汚れや小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。