ボディー用 :「鏡面仕上げ剤」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤
形状ペースト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
1本(200g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに
仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205)
セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量68mL
指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ
仕様水性・ノンシリコン
目の粗さ超微粒子
危険物の類別非危険物
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。