特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm)45×108×108 質量(g)285 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし 対応ボディー色ホワイト・メタリック 使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(320mL)ほか
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
用途油汚れ落とし 使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。 希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液 液性アルカリ性 pH値13.5 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力水アカ落とし。カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。ホワイト(ソリッド)車専用。研磨剤入り。
用途水アカ落とし・ワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。
用途ナンバープレート専用汚れ落し 適合ナンバープレート 使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 トラスコ品番853-6136 使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する) 寸法(mm)190×100×57 質量(g)470 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4L
1本(400mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本磨料工業虫取りクリーナー
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り 付属品空容器2個 トラスコ品番853-6098 使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,798 税込6,378
10日以内出荷

固形タイプのカーワックスです。 ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックスです。 ノーコンパウンド、カルナバワックス配合です。 スポンジ付き
用途ツヤ出し専用ワックスです トラスコ品番853-6140 種別油性 材質ロウ、シリコーン、カルナバワックス 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×113×113 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。
用途全塗装色対応です トラスコ品番853-6139 材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷