エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
用途油汚れ落とし
使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。
希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液
液性アルカリ性
pH値13.5
頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。
素材に優しい、研磨剤不使用。
用途ナンバープレート専用汚れ落し
適合ナンバープレート
使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし
対応ボディー色ホワイト・メタリック
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
強力水アカ落とし。カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。ホワイト(ソリッド)車専用。研磨剤入り。
用途水アカ落とし・ワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス
対応ボディー色全色
トラスコ品番853-6136
使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)
寸法(mm)190×100×57
質量(g)470
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.4L
1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。