19ページ目: ボディー用

ボディー用とは、自動車の外装を主に洗う洗剤類を指します。カーシャンプーでも、ワックス成分を含んで洗車と同時にワックス効果が表れるものや、ボディーコーティング車のように研磨剤等が含まれずボディーコートに影響が少ないシャンプー等種類がありますので、用途に応じた選択が必要です。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
1,136件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)アクリルポリッシュAUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(75mL)
当日出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-35危険物の類別非危険物
楽落水アカ取りマーベラスホワイト イーグルスター楽落水アカ取りマーベラスホワイトイーグルスター
7,698税込8,468
1個(4L)
当日出荷
水アカ分解成分を配合。塗り広げている間に水アカを軟らかくするので、カンタンに新車の輝きを取り戻します。 白・パール・シルバー・ライトカラー車用
危険物の類別非危険物
アワワムース イーグルスターアワワムースイーグルスター(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10L)
当日出荷
手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。
内容量(L)10容器バックインボックス危険物の類別非危険物
アルミポリッシュ・プラス 武蔵ホルトアルミポリッシュ・プラス武蔵ホルト
999税込1,099
1個(50g)
当日出荷
カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状危険物の類別非危険物
鉄粉除去シリーズZEUS ホイール用ラバーパッド台形タイプ ZEUS鉄粉除去シリーズZEUS ホイール用ラバーパッド台形タイプZEUS
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
アルミホイールに固着した頑固な鉄粉を除去できます。 複雑な形状のホイールでも作業しやすい先細り独自形状です。 ハードタイプで効率的な除去作業が可能です。 25台目安。
寸法(mm)150×70×15危険物の類別非危険物
ブライターワックス赤缶PG 日本磨料工業ブライターワックス赤缶PG日本磨料工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
固形タイプのカーワックスです。 ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックスです。 ノーコンパウンド、カルナバワックス配合です。 スポンジ付き
用途ツヤ出し専用ワックスですトラスコ品番853-6140種別油性材質ロウ、シリコーン、カルナバワックス質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×113×113危険物の類別非危険物
ReBirth ウォータースポット除去用コンパウンド リンレイReBirth ウォータースポット除去用コンパウンドリンレイ(1件のレビュー)
599税込659
1個(120g)
当日出荷
ウロコ状のウォータースポットを強力除去!クリアな視界を復元。劣化したガラス用撥水剤、ガンコな油膜の除去にも最適。
形状液体目の粗さ超微細付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物
フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品) PITWORK(日産)フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品)PITWORK(日産)
8,398税込9,238
1缶(18L)
11日以内出荷
優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。
危険物の類別非危険物
簡単シャンプー PITWORK(日産)簡単シャンプーPITWORK(日産)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
水で50倍に希釈し、使用してください。
内容量(L)4危険物の類別非危険物
ヴューズワンメルツ テクノ・ソテックヴューズワンメルツテクノ・ソテック
6,998税込7,698
1本(300mL)
4日以内出荷
ヴューズワンBODYでも落ちない頑固なウロコ対応。 ボディに残った頑固なウロコもタオルかスポンジでその部分を擦る事で落ちて行きます。
強力クリーナー DJ(ドライブジョイ)強力クリーナーDJ(ドライブジョイ)
8,998税込9,898
1缶(17L)
5日以内出荷
エンジンルーム、内装のクリーニングに最適な濃縮タイプの液体クリーナーです。
危険物の類別非危険物
撥水カーシャンプー 手洗い作業用 DJ(ドライブジョイ)撥水カーシャンプー 手洗い作業用DJ(ドライブジョイ)
3,798税込4,178
1本(2L)
当日出荷
洗うだけで撥水効果が得られるシャンプーです。原液使用型。
性質撥水危険物の類別非危険物
サビ取り消しゴム 粗め 武蔵ホルトサビ取り消しゴム 粗め武蔵ホルト
689税込758
1個
4日以内出荷
ガリガリとサビを落とせる粗めのサビ取り消しゴムです。消しゴム感覚で簡単にサビを落とせます。
危険物の類別非危険物
スプレーワックス エア・ウォータースプレーワックスエア・ウォーター
23,980税込26,378
1箱(420mL×24本)
3日以内出荷
スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Gポリッシュ ApikaaGポリッシュApikaa
3,298税込3,628
1本(3.5L)ほか
4日以内出荷
塗装の艶を復元します。 汚れ、水垢を除去します。 塗装に新車のすべり感を蘇らします。 抜群の撥水が出ます。
適合塗装色淡色、ソリッド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ムースシャンプー ApikaaムースシャンプーApikaa
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
優れた洗浄力でボディに付着した汚れを強力に洗い落とします。
内容量(L)10容器バックインボックス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
黒極(キワミ)シャンプー SOFT99黒極(キワミ)シャンプーSOFT99(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(750mL)
10日以内出荷
シャンプー洗車では最高レベルの「ツヤ・光沢」を実現。 デリケートな濃色車にはボディに優しいマイルドな成分を豊富に含んでおり、深く濃いツヤに仕上がります。 「極みWAXシリーズ」のメンテナンスシャンプーとしてもお使いいただけます。
容量(mL)750対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×222×100危険物の類別非危険物
銀極(キワミ)シャンプー SOFT99銀極(キワミ)シャンプーSOFT99
1,298税込1,428
1本(750mL)
10日以内出荷
シャンプー洗車では最高レベルの「ツヤ・光沢」を実現。 メタリックの輝きをさらに引き立たせる透明感のある光沢成分を配合。 「極みWAXシリーズ」のメンテナンスシャンプーとしてもお使いいただけます。
容量(mL)750対応ボディー色淡色系メタリック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×222×100危険物の類別非危険物
スムースエッグ プラチナムリキッド SOFT99スムースエッグ プラチナムリキッドSOFT99(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(230mL)
当日出荷
4つの新種ポリマーをブレンド。3代特長である「ツヤ」「スベリ感」「撥水力&耐久性」はまさに新次元(従来の簡易コーティング剤を凌ぐ)の性能です。 摩擦係数を低減させることにより。今までにないつるるん感を拭き上げ時、スグに体感していただけます。 同時にホコリや汚れ、キズがつきにくくなり、保護性能も向上しました。 強力な撥水持続力は高耐久の証明。雨や雪、洗浄機などにも強い保護効果を発揮します。 こだわり派が思わず手にしてしまう高級化粧品のような重厚感&高品質感あふれるデザインです。
対応ボディー色オールカラー特性撥水、防汚、耐傷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×82液性中性&水性危険物の類別非危険物
俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ)俺の白 一発極上コート 白専用PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(250mL)
当日出荷
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色特性防汚、耐紫外線付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1作業量(目安)普通車2~3台分危険物の類別非危険物
ブライターシュット 日本磨料工業ブライターシュット日本磨料工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400mL)
当日出荷
シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色トラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L
虫取りクリーナー 日本磨料工業虫取りクリーナー日本磨料工業
5,798税込6,378
1本(4L)
10日以内出荷
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り付属品空容器2個トラスコ品番853-6098使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別非危険物
ケイ素被膜ウィンドコートおためしセット クリスタルプロセスケイ素被膜ウィンドコートおためしセットクリスタルプロセス(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
フロントガラスに付着した頑固な油膜を簡単に落とす「強力油膜取り」と、ガラス成分配合により撥水性と持続性に優れた「ケイ素被膜ウインドコート」と施工資材をセットにしました。
特性撥水セット内容強力油膜取り(100mL)、ケイ素被膜ウィンドコート(100mL)、ハンディーバフ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
強力油膜取り クリスタルプロセス強力油膜取りクリスタルプロセス
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
フロントガラスに付着した油膜、古いコート剤を瞬時に分解できる特殊洗剤に研磨材を配合した超強力タイプ。
危険物の類別非危険物
ワックスシャンプー ジョイフルワックスシャンプージョイフル
699税込769
1個
6日以内出荷
コーティング施工車に対応し、洗浄・撥水・艶の効果があります。
性質撥水危険物の類別非危険物
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6121質量(kg)17.8容量(L)18危険等級アズワン品番64-7052-49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワンキズ消しWAXシャンプPROSTAFF(プロスタッフ)
959税込1,055
1本(700mL)
当日出荷
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
クリンビュー イオンコートクラシック ライトカラー D-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートクラシック ライトカラー D-1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エクストリーム ブリリアントシャインディテイラー SONAXエクストリーム ブリリアントシャインディテイラーSONAX(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
濡れたボディにスプレーして拭くだけ!美しい艶、驚異の撥水力!洗車キズが消える!ボディが濡れたままで作業ができる高性能スプレーコーティング剤。先進のハイブリッドポリマー技術による業界最高レベルの撥水効果が3ヶ月間持続し、雨や汚れからボディを守ります。SONAX独自のエマルジョン技術により塗装面をクリーンかつ平滑化し、美しい輝きを与えます。研磨剤を含まないノーコンパウンドタイプで新車やコーティング施工車にも最適です。
対応ボディー色全塗装色対応特性撥水、耐傷、防汚付属品マイクロファイバークロス質量(g)981寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×279×98液性中性危険物の類別非危険物
No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ Auto Magic(オートマジック)No.78 BC-2クリアコートフィニッシュAuto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(3.78L)
5日以内出荷
ワックス入り極細コンパウンドです。コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能
用途自動車のボディ形状液体目の粗さ極細目希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
下地づくり専用クリーナー ウイルソン下地づくり専用クリーナーウイルソン(1件のレビュー)
859税込945
1本(125mL)
3日以内出荷
ワックス・コーティング前の下地処理に最適!握りやすいグリップ付きスポンジで作業がカンタンです。荒れた塗装面のキズや汚れを優しく研磨、塗装表面を平滑に整えます。
仕様全塗装色対応付属品グリップスポンジ危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
粘土クリーナー SOFT99粘土クリーナーSOFT99(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100g×5個)
当日出荷
塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。 コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、また「BGホイールコート」の下地作りにも強力に効果を発揮します。
質量(g)100×5個危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
洗う水アカシャンプー ウイルソン洗う水アカシャンプーウイルソン
679税込747
1本(750mL)
当日出荷から6日以内出荷
活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
付属品スポンジ形状液体危険物の類別非危険物
ハードフィルムコート スーパーブラック ウイルソンハードフィルムコート スーパーブラックウイルソン
1,698税込1,868
1本(480mL)
3日以内出荷
業界初!乾いて固まるハードフィルムタイプです。スプレーするだけでフィルムのように固まってタイヤ表面にガッチリ密着します。足元決まる!ハードな黒!黒さ長持ち40日以上!使い込むほど、濡れたような深みのあるツヤが持続します。
付属品前処理剤(145mL)、手袋形状ミストスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量66mL危険物の性状非水溶性
ツヤエキスパート 大型~中型車用 ウイルソンツヤエキスパート 大型~中型車用ウイルソン(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線セット内容1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量89.5mL危険物の性状非水溶性
プロックス アドバンス ウイルソンプロックス アドバンスウイルソン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(160g)
当日出荷
最上質のプライムイエローカルナバと、フッ素ポリマーの力で、素晴らしい艶とタフな水ハジキを実現します。
対応ボディー色全色形状固形危険物の類別非危険物
ポリマー粘土 JOYBONDポリマー粘土JOYBOND(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(200g)
翌日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g
クリスタルシールド リスロンクリスタルシールドリスロン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本(1L)
当日出荷
超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性撥水、耐汚使用方法キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。危険物の類別非危険物
ネンドクリーナー シュアラスターネンドクリーナーシュアラスター(5件のレビュー)
979税込1,077
1個(100g)
当日出荷
鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥の糞を強力除去 ワックスの持続性アップ ブレーキダストの除去にも効果的
用途塗装面の付着物の除去用成分研磨剤、樹脂形状固形タイプ細目危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
鉄粉除去シリーズZEUS コーティング塗布用2層スポンジ ZEUS鉄粉除去シリーズZEUS コーティング塗布用2層スポンジZEUS
389税込428
1個
6日以内出荷
スポンジ部分が2重構造になっていて、白い部分が固くしっかり持てるので、コーティング作業がスムーズ。
用途ボディ、ホイール兼用危険物の類別非危険物
ボディー用