1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPASHAN(スパシャン)暴風警報
コンセントタイプの採用により、パワフルかつ安定した風量を確保。 バッテリータイプにありがちなバッテリー切れの心配はありません。 High&Low の切り替えによりお車に合わせた仕様が可能。 付属の先端アタッチメントを付け替える事で対象物に合わせたブローが可能。 内部ヒーターにより常に25℃以上の風を発生できます。
付属品先端ノズル2個(丸型、平型) エアフィルター 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)9 電圧(V)AC100 消費電力(W)1000 本体質量(kg)1.1(アクセサリー除く) 電源コード(m)2.4 寸法(cm)本体:高さ24×幅(最低)12~(最大)22 最大風量(m3/min)3.9 風量調整2段階風量切り替え 危険物の類別非危険物
1台(12kg)
16,273 税込17,900
8日以内出荷