特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。 材質合金スチール 質量(g)320 刃先幅寸法(mm)20 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500 全光束(Lm)50~500 照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000 保護等級IP65 質量(g)267 寸法(mm)185×38×26 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)4 付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル 危険物の類別非危険物
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)19Φ×159 質量(g)88 全光束(Lm)100 保護等級IP30 連続使用時間(時間)2.5 最大消費電力(W)2.5 色温度(K)4500/6500 充電時間(時間)2.5 危険物の類別非危険物 照射角度(°)10-45
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります