自動車用鈑金 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月4日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500
全光束(Lm)50~500
照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000
保護等級IP65
質量(g)267
寸法(mm)185×38×26
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)4
付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル
危険物の類別非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。
耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品充電用USBケーブル
寸法(mm)19Φ×159
質量(g)88
全光束(Lm)100
保護等級IP30
連続使用時間(時間)2.5
最大消費電力(W)2.5
色温度(K)4500/6500
充電時間(時間)2.5
危険物の類別非危険物
照射角度(°)10-45
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。