アルミパテ武蔵ホルト(26件のレビュー)当日出荷
エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ色アルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級Ⅲ色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
ロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
手動ポンプBLACHAWK税込¥90,178¥81,980
レバーTELWIN税込¥7,698¥6,998
樹脂補修キットTELWIN税込¥51,678¥46,980
ガラスジニアスTELWIN税込¥186,780¥169,800
専用ワゴンTELWIN税込¥57,178¥51,980
フットスイッチTELWIN税込¥32,978¥29,980