高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)
周波数(Hz)50~60
最大出力(W)900
入力一次:100V
吐出量(L/min)窒素:22
最高使用温度(℃)800
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。