絞り込み
ブランド
  • ビッグ
  • モノタロウ(7)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • 小柳機工(59)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(30)
  • 武蔵ホルト(24)
  • ソーラー(18)
  • SOFT99(18)
  • ロックペイント(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • ヒラネ(14)
  • TELWIN(14)
  • 関西ペイント(13)
  • 盛光(11)
  • KOTO(11)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ新・平ワッシャ(銅メッキ)ビッグ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
ニードルチップ円錐型 ビッグニードルチップ円錐型ビッグ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
スタッドリング ビッグスタッドリングビッグ(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋
当日出荷
スタッド溶接用ワッシャ
材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
ニードルチップ「スリム」 ビッグニードルチップ「スリム」ビッグ
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(メッキ無し) ビッグ新・ねじりワッシャ(メッキ無し)ビッグ
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14厚さ(mm)1.6危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ新・ねじりワッシャ(銅メッキ)ビッグ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
リングチップ ビッグリングチップビッグ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)銅危険物の類別非危険物
新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ新・平ワッシャ(メッキ無し)ビッグ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
カーボンファイバー入りアルミパテ ビッグカーボンファイバー入りアルミパテビッグ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。
硬化剤(g)30主剤(kg)1危険等級Ⅲ/Ⅱ危険物の類別第二類/第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの危険物の数量225g/25g危険物の性状第2種/第2種
BSプーラー・MINI ビッグBSプーラー・MINIビッグ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
シルバースタッドリング ビッグシルバースタッドリングビッグ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋
5日以内出荷
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
波型ワイヤー ビッグ波型ワイヤービッグ
4,598税込5,058
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ危険物の類別非危険物
ワイヤー溶植チップ ビッグワイヤー溶植チップビッグ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
L型チップ ビッグL型チップビッグ
4,598税込5,058
1袋(10本)
4日以内出荷
マイティプーラー用
付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
スライド式爪フック(プラー用) ビッグスライド式爪フック(プラー用)ビッグ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
BSプーラー・大 ビッグBSプーラー・大ビッグ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
パネル復元7点セット ビッグパネル復元7点セットビッグ
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
マイティスタッドMM1セット ビッグマイティスタッドMM1セットビッグ
159,800税込175,780
1セット
8日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備!波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整ICタイマー自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ適合電極径(Φmm)/10本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物
シフティ・シャフト ビッグシフティ・シャフトビッグ
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)仕様スベリ止め凸凹パッド使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。寸法(mm)最短時550、最長時1100質量(g)960耐荷重(kg)20危険物の類別非危険物
クランプ引具WF ビッグクランプ引具WFビッグ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クランプを2ヶ使用し、巾の広い平面部を一度に引き出す為のアタッチメント
タイプフラット用危険物の類別非危険物
クランプ引具W ビッグクランプ引具Wビッグ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クランプを2ヶ使用し、リアゲートコーナー部等を引き出す為のアタッチメント
タイプコーナー用危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「フラットセット」 ビッグピラニアクランプ「フラットセット」ビッグ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ8 ビッグピラニアクランプ8ビッグ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が狭く薄い、最も小型のクランプ。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ4 ビッグピラニアクランプ4ビッグ
35,980税込39,578
1個
欠品中
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 狭い箇所にも強力に喰いつく。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ2 ビッグピラニアクランプ2ビッグ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 厚肉鉄板に最適。サイドメンバー・フレーム等。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ1 ビッグピラニアクランプ1ビッグ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が広く、三方向から使用出来る。フェンダーエプロン・サイドバッフル等。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ0 ビッグピラニアクランプ0ビッグ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の部分が薄く狭い箇所の引き出しに最適。小型スタンダードタイプ。
危険物の類別非危険物
ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」 ビッグピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」ビッグ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1危険物の類別非危険物
スパッタブロック ビッグスパッタブロックビッグ
12,980税込14,278
1セット(2種類)
4日以内出荷
形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物
スパッタマスカー ビッグスパッタマスカービッグ
8,598税込9,458
1袋(2枚)
5日以内出荷
マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
L型強力ハンドフック ビッグL型強力ハンドフックビッグ
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
1点引き用ハンドフック 薄いパネル等でのハンマーリング作業時に使用。 フック部をオフセットした設計なので、ハンマリング作業がしやすい。
全長(mm)125質量(g)100フック全長(mm)105危険物の類別非危険物
BSプーラー・MINI ビッグBSプーラー・MINIビッグ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)形状ピストル型全長(mm)290直径(Φmm)スタッド機電極:10質量(g)1396危険物の類別非危険物
スライド式爪フック用「交換用爪」 ビッグスライド式爪フック用「交換用爪」ビッグ
6,998税込7,698
1袋(9本)
5日以内出荷
スライド式爪フックシリーズ共用
危険物の類別非危険物
新・スライド式爪フック「ジャンボ型」 ビッグ新・スライド式爪フック「ジャンボ型」ビッグ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
材質アルミ製幅(mm)315質量(g)1818穴径(Φmm)アイボルト:36爪形状18本危険物の類別非危険物
新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ新・曲線専用スライド式爪フックビッグ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
マイティスタッド MM1 ビッグマイティスタッド MM1ビッグ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
スライド式爪フック(ハンド用) ビッグスライド式爪フック(ハンド用)ビッグ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
用途ハンド用材質(本体)アルミ質量(g)386全幅(mm)58爪数4危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金