自動車用鈑金 :「引き出し鈑金」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)460 質量(g)2000 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用 材質ステンレス 質量(g)1400 全幅(mm)230 爪数13 危険物の類別非危険物
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1袋
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキなし) 質量(kg)1.6 危険物の類別非危険物
1袋
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラー用 材質(本体)アルミ 質量(g)946 全幅(mm)150 爪数9 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります