JUST H-Sフィラー関西ペイント当日出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。
→外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。
上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、
パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K色ライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級Ⅲ色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
AGエコ コンビネーションフィラー関西ペイント(1件のレビュー)7日以内出荷
ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。
ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。
水研ぎが可能。
上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。
PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
手動ポンプBLACHAWK税込¥90,178¥81,980
レバーTELWIN税込¥7,698¥6,998
樹脂補修キットTELWIN税込¥51,678¥46,980
ガラスジニアスTELWIN税込¥186,780¥169,800
専用ワゴンTELWIN税込¥57,178¥51,980
フットスイッチTELWIN税込¥32,978¥29,980