FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修。バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ
適合硬化剤(Y-10)
寸法(mm)【盛り性】5以内
色淡灰色
タイプ標準
比重約1.6
適合材バンパーなどのプラスチックパーツ
可使時間(分)(20℃)6以内
研削可能時間(分)(20℃)30以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量800g
関連資料(0.15MB)
不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。
肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。
空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。