日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ
質量(g)100
荷姿チューブ
質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1個(100g)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
便利な硬化剤セット販売!
Naxパテクルツハードナー80gとのセット販売です。
用途自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要
色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)
荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口
硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80
研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上
希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2080g
希釈率(%)最大3
硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用
適合naxポリパテハードナー(エロー)
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。
シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。
仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている
種別naxポリパテ アクティ用うすめ液
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相透明
硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
用途自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要
色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)
荷姿2kg丸缶
研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上
希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2kg
希釈率(%)最大3
硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3
関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。
柔軟性に優れています。
自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。
へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。
オールシーズン対応しています。
用途自動車プラスチック部品(ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー)の補修用パテです。
仕様【ホットライフ】20℃:4分
種別自動車バンパー用補修パテ
色ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)
乾燥時間(分)60℃:5~10
研磨可能時間(分)30~40(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量500g
色相ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後)
硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
1個(500g)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。