自動車用塗装 :「いと」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8
厚さ(mm)2
長さ(m)9
寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
他社品番インレット品番:081628
1巻
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
危険物の類別非危険物
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。
仕様引火性なし
その他【耐塩水性】3%食塩水
使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。
径(Φmm)【屈曲性】3
温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50
pH6.5
不揮発分13.50%
密着性【一次物性】100/100
耐衝撃性40cm
危険物の類別非危険物
関連資料(1.75MB)
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。