自動車用塗装 :「第二種有機溶剤標識」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#200 使用温度範囲(℃)(広い面積)10~20、(小面積)15~25 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#300 使用温度範囲(℃)(広い面積)20~30、(小面積)25~35 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 塗料タイプシンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用原色 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色グレー タイプ作業性重視汎用型プラサフ 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
1缶(4kg)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
1本(200g)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用メタリック原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#400 使用温度範囲(℃)(広い面積)30以下、(小面積)35以下 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)オートPPバンパープライマー
エコ商品
各種上塗塗料との密着性に優れ、乾燥が速いポリプロピレン樹脂製バンパー用プライマー。 ラッカーシンナーで希釈して塗装する。
用途PPバンパー用 グレー タイプPPバンパー用プライマー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性アクリル樹脂系塗料
1缶(1kg)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)オートスポイラー硬化剤
エコ商品
用途スポイラー用 タイプ軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
1本(500g)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)DNTエポ1Kプライマー
性能及び作業性のバランスを重視したプライマー
グレー 仕様1液型特殊エポキシプライマー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
グレー 使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%) タイプ硬化剤 可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
1本(800g)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%) グレー タイプ主剤 可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(4kg)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#100 使用温度範囲(℃)(広い面積、小面積)15以下 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通 タイプ#50 使用温度範囲(℃)(小面積)10以下 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(4L)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
用途ボカシ際用 タイプ対ミストコートレべリング剤 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(3.6L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)オートジュシパーツ硬化剤
エコ商品
用途樹脂パーツ用 タイプ軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
1本(500g)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)オートマイカベース 硬化剤
エコ商品
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ3コート用パール原色/KZ(硬化剤) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
1缶(500g)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)オートマイカベース
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ3コート用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(900g)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります