16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY アルミ調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジョーラ ミニボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)190 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性
1本(190g)
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY クロム調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(270g)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マジョーラ マイボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジョーラ SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジョーラ ブースト SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ3600 SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
409,800 税込450,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
20,900 税込22,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SHOW UP クロミラクル SHOW UP 動画あり
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!
1個ほか
798 税込878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります