自動車用塗装 :「1kg缶」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレー タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。消防法第2石油類。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ダークグレー タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイト タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります