車体の重ね合わせ部分をシーリングするための、常に柔軟性を持つ自己接着ラウンドテープ
非常に優れた接着特性
このバンドは接着力が高く、金属、プラスチック、木材、石材などの多様な表面に対して、非常に優れた恒久的な接着力を持っています。
UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性
屋外でも使用可能であり、雨やその他の天候の影響に耐えます(水中での使用は適切ではありません)。
劣化と高温に対する耐性
正しく使用すると、接着力と完全なシーリングが数年にわたって持続します
また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています
(湿気を遮断)このシーリングテープでは防水シーリングが可能であり、水分が車体に侵入するのを防止します。
騒音や振動を低減、自己融着、溶媒およびシリコン不使用、すぐに機能。
用途自動車産業、コンテナー、トレーラーハウス製造などで、重複部分やネジ接合のシーリングに一般的に使用:泥除けと車体の間、ブレーキ灯とテールランプ、トリムとサンルーフ、ほこり、湿気、および振動に対する保護のため、電気、機械、建築産業、さらに空調や換気技術で、一般的なシーリング作業にも使用できます。
例:ネジ部品、継目部分、ジョイント、すべての種類のハウジング、およびパイプの割れ目。
適合建築材クラス:B2、建築材クラスの条件:DIN 4102に準拠、紫外線抵抗性:はい
色黒
直径(Φmm)8
長さ(m)175
温度(℃)最小処理:5、最大処理:40
設計ラウンド
ベース化学薬品:ブチルゴム
危険物の類別非危険物
保存期間(年)24 ヶ月
耐用温度(℃)最小温度耐性:-30、最大温度耐性:100
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。