自動車用塗装 :「塗装 補修」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
透明 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.24L 色相透明 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。 旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。 静電除去効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(400g)
4,298 税込4,728
当日出荷

イサム塗料パテサフ 主剤
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.4L)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イサム塗料ワックスオフ
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.946L 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
5,498 税込6,048
当日出荷

「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。 質量(kg)4 研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈の目安0~60%(調合塗料に対して) 硬化剤比率100:15 可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イサム塗料静電除去剤
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。 ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。 1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。 グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分 適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000 塗装1~2回 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

シマリ(乾燥)スピード向上!!快適な塗装感!!従来のマルチハードナーに比べ、シマリ(乾燥)性が向上。スプレーガンからのスベリ向上、ミストの柔らかさ実現!シマリスピードUPによる環境性と主剤使用量低減による経済性UP。条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

セット内容主剤3.6L+硬化剤1.8L クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
1セット(3.5L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります