オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳
危険物の類別非危険物
PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
色半透明
適合材PPバンパー(ポリプロピレン素材)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1.naxクリヤーシリーズやnaxネオウレタンエコなどウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。
2.従来品の「naxマルチウレタン硬化促進剤」よりも硬化性が向上しました。
3.塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。
使用方法【1】ハードナー、シンナーを加えて粘度調整したあとの塗装直前の塗料に適量を添加し、良く攪拌して下さい。【2】マルチウレタン硬化促進剤スーパーの規定の添加量は、塗料原液(ハードナー、シンナー混入前)1000gに対して次の割合です。 ・全塗装の場合:1cc以下 ・部分補修の場合:2cc以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり!
パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!!
新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。
カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
色半透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。)
プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。
適合塗料naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。
速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。
用途〔適応素材〕。樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂。旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜。金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板。 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕。naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB。※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)
危険物の性状非水溶性
屈曲性に優れた塗膜が得られ、密着性・耐久性とも良好です。
naxレアルモノや各種クリヤーなどの上塗ウレタン塗料だけでなく、ウレタンプラサフ類にも使用できます。(それぞれ所定のハードナーも加えて塗装します。)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自動車の下廻りのステップやスカート部に塗装して小石等のチッピングによる錆を防止する水性タイプの耐チッピング塗料で、耐衝撃性、付着性、弾力性に優れ、塗装条件を変えることにより、凹凸模様の大小を作ることができます。
色ブラック
危険物の類別非危険物
色相ブラック
1缶(1.2kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。
研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。
高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。
強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。
PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。
第2石油類です。
適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)
適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)
乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)
危険物の性状非水溶性
アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。
メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。
色乳白
適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相乳白
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。